Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Kötődoboz műa sülly 87x 87x 60mm IP2X G08455 - 109401

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyzetes

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 60-60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456150508

Sonepar cikkszám

G08455

Gyártói cikkszám

109401

Gyártói típuskód

109401

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyzetes

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

60-60 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP2X

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

87 mm

Szélesség:

87 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

55.5 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Kábelátmérőhöz:

213-213 mm

Csőreteszelés:

Igen

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

24

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Fedél kivitel:

vakfedél

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

10 mm2

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 87x 87x 60mm