Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Kötődoboz műa sülly átm: 70x 61mm betonba fedél nélkül IP3X GT50552 - 127671

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 70 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456331112

Sonepar cikkszám

GT50552

Gyártói cikkszám

127671

Gyártói típuskód

127671

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

70 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

66-66 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

80 mm

Szélesség:

80 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

46.2 mm

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Kábelátmérőhöz:

0-16 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

egyéb

Választófallal:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly D70x 61mm betonba fedél nélkül