KAISER - Lezáró fedél fali lámpadobozhoz 25/250 SN158276 - 1148-90
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Doboz-/szekrényhosszhoz - 60 mm
Alak - négyszögletű
Kivitel - vakfedél
Hosszúság - 75 mm
Szélesség - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456141100
Sonepar cikkszám
SN158276
Gyártói cikkszám
1148-90
Gyártói típuskód
114890
Doboz-/szekrényhosszhoz:
60 mm
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
vakfedél
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
40 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
32 mm
Rögzítés módja:
csavarokkal rögzíthető fedél
Kábelkivezetéssel:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9016
Lezáró fedél fali lámpadobozhoz 25/250