Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - M20-as 90°-os fali és menny. ki- és átvez. idom beton zsaluzatokhoz SN163595 - 1261-14

MásolásMásolás
KAISER - M20-as 90°-os fali és menny. ki- és átvez. idom beton zsaluzatokhoz SN163595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 90°

  • Csőátmérőhöz alkalmas - 25 mm

  • Fedéllel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456217676

Sonepar cikkszám

SN163595

Gyártói cikkszám

1261-14

Gyártói típuskód

1261-14

Kivitel:

90°

Csőátmérőhöz alkalmas:

25 mm

Fedéllel:

Igen

M20-as 90°-os fali és menny. ki- és átvez. idom beton zsaluzatokhoz