KAISER - M20-as légtömőr védőcső lezáró kupak SN156428 - 1040-20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 20-20 mm
Merev csövekhez alkalmas - Nem
Flexibilis csövekhez alkalmas - Igen
Anyagminőség - Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456536821
Sonepar cikkszám
SN156428
Gyártói cikkszám
1040-20
Gyártói típuskód
1040-20
A következő névleges csőátmérőhöz:
20-20 mm
Merev csövekhez alkalmas:
Nem
Flexibilis csövekhez alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Hajlékony csövekhez alkalmas:
Igen
Légtömör:
Igen
Átszúrós membrán:
Igen
M20-as légtömőr védőcső lezáró kupak