Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - M25-ös 30°-os beton zsaluzatra rögzíthető ferde fali és mennyezeti kivezető idom SN164947 - 1202-34

MásolásMásolás
KAISER - M25-ös 30°-os beton zsaluzatra rögzíthető ferde fali és mennyezeti kivezető idom SN164947

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték kivezetés típusa - cső

  • Szerelési mód - beton

  • Kifolyó hossza - 72 mm

  • Kifolyó szélessége - 35 mm

  • Öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456355569

Sonepar cikkszám

SN164947

Gyártói cikkszám

1202-34

Gyártói típuskód

1202-34

Vezeték kivezetés típusa:

cső

Szerelési mód:

beton

Kifolyó hossza:

72 mm

Kifolyó szélessége:

35 mm

Öntapadós:

Nem

Tiplivel és horogcsavarral:

Nem

Horogcsavarral:

Nem

Kifolyó átmérője:

25 mm

M25-ös 30°-os beton zsaluzatra rögzíthető ferde fali és mennyezeti kivezető idom