KAISER - M40-es egyenes fali- és mennyezeti kivezető betonba SN119015 - 1203-28
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Kifolyó hossza - 95 mm
Kifolyó szélessége - 65 mm
Öntapadós - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456253117
Sonepar cikkszám
SN119015
Gyártói cikkszám
1203-28
Gyártói típuskód
1203-28
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Kifolyó hossza:
95 mm
Kifolyó szélessége:
65 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
40 mm
M40-es egyenes fali- és mennyezeti kivezető betonba