KAISER - M40-es légtömőr védőcső lezáró kupak SN162051 - 1040-40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
A következő névleges csőátmérőhöz - 40-40 mm
Merev csövekhez alkalmas - Nem
Flexibilis csövekhez alkalmas - Igen
Anyagminőség - Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456536852
Sonepar cikkszám
SN162051
Gyártói cikkszám
1040-40
Gyártói típuskód
1040-40
A következő névleges csőátmérőhöz:
40-40 mm
Merev csövekhez alkalmas:
Nem
Flexibilis csövekhez alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Hajlékony csövekhez alkalmas:
Igen
Légtömör:
Igen
Átszúrós membrán:
Igen
M40-es légtömőr védőcső lezáró kupak