KAISER - Mennyezeti készüléktartó doboz átm.: 85mm-es rögzítőfelülettel SN190921 - 9959
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Bevezetések száma - 4
Öntapadós - Nem
Tiplivel és horogcsavarral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7611614208831
Sonepar cikkszám
SN190921
Gyártói cikkszám
9959
Gyártói típuskód
9959
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Bevezetések száma:
4
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
48 mm
Mennyezeti készüléktartó doboz átm.: 85mm-es rögzítőfelülettel