Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Mennyezeti lámpa csatlakozó horog nélkül GT33488 - 114400

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték kivezetés típusa - pallóvezeték

  • Szerelési mód - egyéb

  • Bevezetések száma - 1

  • Kifolyó szélessége - 32 mm

  • Öntapadós - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456414600

Sonepar cikkszám

GT33488

Gyártói cikkszám

114400

Gyártói típuskód

114400

Vezeték kivezetés típusa:

pallóvezeték

Szerelési mód:

egyéb

Bevezetések száma:

1

Kifolyó szélessége:

32 mm

Öntapadós:

Nem

Tiplivel és horogcsavarral:

Nem

Horogcsavarral:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Mennyezeti lámpa csatlakozó horog nélkül