Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Mennyezeti sáv betonba H=300mm 25 fokos GT49167 - 128305

MásolásMásolás
KAISER - Mennyezeti sáv betonba H=300mm 25 fokos GT49167

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 240 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49167

Gyártói cikkszám

128305

Gyártói típuskód

128305

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

240 mm

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Mennyezeti sáv betonba H=300mm 25 fokos