KAISER - Menyezeti elágazó doboz 115x115x101mm SN173325 - 9908.01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 101-101 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173325
Gyártói cikkszám
9908.01
Gyártói típuskód
9908.01
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
101-101 mm
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP3X
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
115 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
5
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem