KAISER - Mű mennyezeti kivezető 25-ös 30/60 GT03125 - 1204-34
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték kivezetés típusa - cső
Szerelési mód - beton
Bevezetések száma - 1
Kifolyó hossza - 36.4 mm
Kifolyó szélessége - 36.4 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456353206
Sonepar cikkszám
GT03125
Gyártói cikkszám
1204-34
Gyártói típuskód
1204-34
Vezeték kivezetés típusa:
cső
Szerelési mód:
beton
Bevezetések száma:
1
Kifolyó hossza:
36.4 mm
Kifolyó szélessége:
36.4 mm
Öntapadós:
Nem
Tiplivel és horogcsavarral:
Nem
Horogcsavarral:
Nem
Kifolyó átmérője:
25 mm
Dobozok és tartozékaik ; Lámpadoboz süllyesztett ; Mü mennyezeti kivezető 25-ös 30/60