KAISER - Palazzoli TAIS-EX vízmentes falonkívüli műanyag kötődoboz, lapos fedéllel IP67 SN095149 - 532035EX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 92 mm
Szélesség - 92 mm
Mélység - 68 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN095149
Gyártói cikkszám
532035EX
Gyártói típuskód
532035EX
Hosszúság:
92 mm
Szélesség:
92 mm
Mélység:
68 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP67
Szín:
fekete
Fedéllel:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Igen
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
1, 2
Robbanásveszélyes por-zónához:
21, 22
Palazzoli TAIS-EX vízmentes falonkívüli műanyag kötődoboz, lapos fedéllel IP67