Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Rögzítő kapocs süllyesztett szerelvénydobozhoz B1 prefix SN135065 - 1211-00

MásolásMásolás
KAISER - Rögzítő kapocs süllyesztett szerelvénydobozhoz B1 prefix SN135065

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - egyéb

  • Kivitel - egyéb

  • Mélység - 425-425 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456551367

Sonepar cikkszám

SN135065

Gyártói cikkszám

1211-00

Gyártói típuskód

1211-00

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

egyéb

Kivitel:

egyéb

Mélység:

425-425 mm

Szín:

szürke

Kialakítás:

egyéb

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

103 mm

Szélesség:

49 mm

Anyag:

műanyag

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Fedél kivitel:

nincs

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Választófallal:

Nem

Rögzítő kapocs süllyesztett szerelvénydobozhoz B1 prefix