KAISER - Sorolódoboz teleszkópos szerelvénydobozhoz SN087371 - 1159-62
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyzetes
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 50-50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456537064
Sonepar cikkszám
SN087371
Gyártói cikkszám
1159-62
Gyártói típuskód
1159-62
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyzetes
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülékdoboz
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
68 mm
Szélesség:
70 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
49 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
16 mm
Kábelátmérőhöz:
133-133 mm
Csőreteszelés:
Igen
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
2
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Nem