KAISER - Szerelvénydoboz 2x HW hangszigetelt 7-40mm 10/100 SN173390 - 9069-94
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - dupla
Átmérő - 74 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456537088
Sonepar cikkszám
SN173390
Gyártói cikkszám
9069-94
Gyártói típuskód
906994
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
dupla
Átmérő:
74 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
70-70 mm
Szín:
kék
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
146 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
70 mm
vastagságú falhoz / laphoz alkalmas:
7-40 mm
Eszközbeültetések számához:
2
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
4-11.5 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
6
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
egyéb
Speciális felhasználás:
zajvédő
Választófallal:
Igen