Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz 60x 60x 50mm GT29056 - 107840

MásolásMásolás
KAISER - Szerelvénydoboz  60x 60x 50mm GT29056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Hosszúság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456490864

Sonepar cikkszám

GT29056

Gyártói cikkszám

107840

Gyártói típuskód

107840

Alak:

négyzetes

Hosszúság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Mélység:

50 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz 60x 60x 50mm