Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz átm.: 35mm betonba IP2X GT47818 - 124855

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 35 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456331105

Sonepar cikkszám

GT47818

Gyártói cikkszám

124855

Gyártói típuskód

124855

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

35 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

55-55 mm

Szín:

piros

Védettség (IP):

IP2X

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Nem

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

39 mm

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Kábelátmérőhöz:

0-16 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Fedél kivitel:

vakfedél

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

pattintós

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Igen

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

egyéb

Választófallal:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 35mm betonba