KAISER - Szerelvénydoboz átm: 35mm sorolható álló zsaluzatba' SN121477 - 121136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - egyéb
Kivitel - egyes
Átmérő - 35 mm
Mélység - 95-95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121477
Gyártói cikkszám
121136
Gyártói típuskód
121136
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
egyéb
Kivitel:
egyes
Átmérő:
35 mm
Mélység:
95-95 mm
Szín:
szürke
Összekapcsolható:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Szerelvénydoboz átm: 35mm sorolható álló zsaluzatba'