KAISER - Szerelvénydoboz átm.: 60mm+67x51mm el. alkatrészeknek IP2X G36162 - 106802
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - ovális
Kivitel - dupla
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456120310
Sonepar cikkszám
G36162
Gyártói cikkszám
106802
Gyártói típuskód
106802
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
ovális
Kivitel:
dupla
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
67-67 mm
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP2X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
149 mm
Szélesség:
67 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
65.8 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Igen
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
16-16 mm
Csőreteszelés:
Igen
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
17
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk
Speciális felhasználás:
nincs
Választófallal:
Igen