Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KAISER - Szerelvénydoboz átm 60mm betonba univ 100db/cs IP3X GT42444 - 126531

MásolásMásolás
KAISER - Szerelvénydoboz átm 60mm betonba univ 100db/cs IP3X GT42444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456216211

Sonepar cikkszám

GT42444

Gyártói cikkszám

126531

Gyártói típuskód

126531

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

82-82 mm

Szín:

zöld

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

77 mm

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

8

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Nem

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

alagútcsőcsonk

Speciális felhasználás:

egyéb

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm 60mm betonba univ 100db/cs