KAISER - Szerelvénydoboz átm.: 60mm betonba univerzális IP3X G08475 - 126540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456320109
Sonepar cikkszám
G08475
Gyártói cikkszám
126540
Gyártói típuskód
126540
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
82-82 mm
Szín:
sárga
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
75 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Belső mélység:
60.2 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Kábelátmérőhöz:
0-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
8
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
2.5 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem