Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz átm.: 60mm+oldalsó kötéshely IP2X G08453 - 1069-02

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Alak - négyszögletű

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456120105

Sonepar cikkszám

G08453

Gyártói cikkszám

1069-02

Gyártói típuskód

106902

Szerelési mód:

süllyesztett

Alak:

négyszögletű

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

505-505 mm

Szín:

fekete

Védettség (IP):

IP2X

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

71 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

49 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Igen

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

115-115 mm

Csőreteszelés:

Igen

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

12

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

alagútcsőcsonk

Speciális felhasználás:

nincs

Választófallal:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 60mm+oldalsó kötéshely