KAISER - Szerelvénydoboz átm: 60mm sorolható álló zsaluzatba (Régi cikkszám: 121161) IP3X SN013031 - 1211-01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - ovális
Kivitel - egyes
Átmérő - 60 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456550957
Sonepar cikkszám
SN013031
Gyártói cikkszám
1211-01
Gyártói típuskód
1211-01(Régi cikkszám:121161)
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
ovális
Kivitel:
egyes
Átmérő:
60 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
91-91 mm
Szín:
zöld
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Szélesség:
60 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás vagy feszítés
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Kábelátmérőhöz:
16-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
pattintós
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
alagútcsőcsonk
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem