KAISER - Szerelvénydoboz átm.: 60mm, sorolható, süllyesztett 45mm mély, (ömlesztett) GT29856 - 105541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456531994
Sonepar cikkszám
GT29856
Gyártói cikkszám
105541
Gyártói típuskód
105541
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem