KAISER - Szerelvénydoboz átm.: 60mm, UP1 sorolható, süllyesztett, 4x3 csavarhely, ömlesztett (-/450) SN203999 - 105542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - sárga
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
450 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456594180
Sonepar cikkszám
SN203999
Gyártói cikkszám
105542
Gyártói típuskód
105542
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
sárga
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
sárga
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
6 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Szerelvénydoboz átm.: 60mm, UP1 sorolható, süllyesztett, 4x3 csavarhely, ömlesztett (-/450)