KAISER - Szerelvénydoboz B1 bepatt.rögzítőfül adapter átm: 25mm beton kiv. SN174257 - 1211-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - egyéb
Kivitel - egyéb
Átmérő - 25 mm
Mélység - 46-46 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456551398
Sonepar cikkszám
SN174257
Gyártói cikkszám
1211-25
Gyártói típuskód
1211-25
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
25 mm
Mélység:
46-46 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
egyéb
Hosszúság:
71.6 mm
Szélesség:
71.6 mm
Anyag:
műanyag
Csatlakozó csőátmérő:
25 mm
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
nincs
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Választófallal:
Nem
Szerelvénydoboz B1 bepatt.rögzítőfül adapter átm: 25mm beton kiv.