Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz B1 mély 60mm beton oldalfalazatba SN133371 - 1265-01

MásolásMásolás
KAISER - Szerelvénydoboz B1 mély 60mm beton oldalfalazatba SN133371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - egyéb

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 60 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456550513

Sonepar cikkszám

SN133371

Gyártói cikkszám

1265-01

Gyártói típuskód

1265-01

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

egyéb

Kivitel:

egyes

Átmérő:

60 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

91-91 mm

Szín:

sárga

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Hosszúság:

94 mm

Szélesség:

75 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás vagy feszítés

Belső mélység:

71 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

0-16 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

7

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Fedél kivitel:

egyéb

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

egyéb

Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Plombálható:

Nem

Állítható készülékrögzítő fülek száma:

0

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Speciális felhasználás:

egyéb

Választófallal:

Nem

Szerelvénydoboz B1 mély 60mm beton oldalfalazatba