KAISER - Szerelvénydoboz B1 mennyezeti betonba univ. előlappal 94x75x95 SN182228 - 1265-13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - egyéb
Kivitel - egyes
Átmérő - 45 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456551589
Sonepar cikkszám
SN182228
Gyártói cikkszám
1265-13
Gyártói típuskód
126513
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
egyéb
Kivitel:
egyes
Átmérő:
45 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
103-103 mm
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP3X
Kialakítás:
kötődoboz/-szekrény
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
90 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
80 mm
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20/25 mm
Kábelátmérőhöz:
0-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
7
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem