Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz fedél 9073-01/-91 dobozokhoz SN176376 - 9073-93

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 120 mm

  • Doboz-/szekrényátmérőhöz - 120-120 mm

  • Alak - kerek

  • Kivitel - vakfedél

  • Rögzítés módja - csavarokkal rögzíthető fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456141414

Sonepar cikkszám

SN176376

Gyártói cikkszám

9073-93

Gyártói típuskód

907393

Átmérő:

120 mm

Doboz-/szekrényátmérőhöz:

120-120 mm

Alak:

kerek

Kivitel:

vakfedél

Rögzítés módja:

csavarokkal rögzíthető fedél

Kábelkivezetéssel:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9016

Szerelvénydoboz fedél 9073-01/-91 dobozokhoz