Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz fedél 9916 -hoz 270×200×5 mm-es SN174299 - 9916.02

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyszögletű

  • Hosszúság - 270 mm

  • Szélesség - 200 mm

  • Rögzítés módja - csavaros fedél

  • Kábelkivezetéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174299

Gyártói cikkszám

9916.02

Gyártói típuskód

9916.02

Alak:

négyszögletű

Hosszúság:

270 mm

Szélesség:

200 mm

Rögzítés módja:

csavaros fedél

Kábelkivezetéssel:

Nem

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Csavarokkal:

Nem

Plombálható:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Szerelvénydoboz fedél 9916 -hoz 270×200×5 mm-es