Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz HW hangszigetelt 7-40mm 10/100 SN150595 - 9069-01

MásolásMásolás
KAISER - Szerelvénydoboz HW hangszigetelt 7-40mm 10/100 SN150595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 74 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN150595

Gyártói cikkszám

9069-01

Gyártói típuskód

906901

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

74 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

545-545 mm

Szín:

kék

Védettség (IP):

IP3X

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

54.5 mm

vastagságú falhoz / laphoz alkalmas:

7-40 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Kábelátmérőhöz:

4-11.5 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

4

Leszállított csőcsonkok száma:

5

Halogénmentes:

Igen

Fedél kivitel:

nincs

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

2.5 mm2

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

egyéb

Speciális felhasználás:

zajvédő

Választófallal:

Nem

Szerelvénydoboz HW hangszigetelt 7-40mm 10/100