Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Szerelvénydoboz szett: 95x95x55mm doboz, két komp. kiöntő gyanta, 3 db M25 tömszerelnce IP65/68 SN114031 - 2521

MásolásMásolás
KAISER - Szerelvénydoboz szett: 95x95x55mm doboz, két komp. kiöntő gyanta, 3 db M25 tömszerelnce IP65/68 SN114031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Előre szerelt szerelvény - csavaros kapocs

  • Szerelési mód - univerzális

  • Csatlakozó csőátmérő - 20/25 mm

  • Bevezetések száma - 8

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013456550872

Sonepar cikkszám

SN114031

Gyártói cikkszám

2521

Gyártói típuskód

Kaiser 2521 IP68BOX

Alak:

négyzetes

Előre szerelt szerelvény:

csavaros kapocs

Szerelési mód:

univerzális

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Bevezetések száma:

8

Védettség (IP):

IP68

Szín:

szürke

Max. vezetékkeresztmetszet:

6 mm2

Földbe szerelés:

Igen

Víz alatti szerelés:

Igen

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

95 mm

Szélesség:

95 mm

Mélység:

45 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

előpréselés

Anyag:

műanyag

Kivitel:

csatlakozó szekrény

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Átlátszó fedél:

Nem

Védettség (NEMA):

6P

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

pattintós

Önthető:

Igen

Öntvény anyag együtt szállítva:

Igen

Plombálható:

Nem

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

690 V

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-70 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Szerelvénydoboz szett: 95x95x55mm doboz, két komp. kiöntő gyanta, 3 db M25 tömszerelnce IP65/68