KAISER - Szerelvénydoboz toldó adapter belső szigeteléshez 30-100 mm SN071149 - 1159-91
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 100-100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013456545304
Sonepar cikkszám
SN071149
Gyártói cikkszám
1159-91
Gyártói típuskód
1159-91
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
100-100 mm
Szín:
fekete
Kialakítás:
egyéb
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Igen
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
81 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
4
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
nincs
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Plombálható:
Nem
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem