KAISER - Univerzális beépítődoboz+ ásványgyapot előlap 258x188x135mm SN163344 - 1298-37
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Átmérő - 194 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 135-135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456543812
Sonepar cikkszám
SN163344
Gyártói cikkszám
1298-37
Gyártói típuskód
1298-37
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Átmérő:
194 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
135-135 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP3X
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Összekapcsolható:
Nem
Hosszúság:
258 mm
Szélesség:
188 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
egyéb
Átlátszó fedél:
Nem
Nem állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Állítható készülékrögzítő fülek száma:
0
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs
Speciális felhasználás:
egyéb
Választófallal:
Nem