Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Univerzális lámpadoboz helyszínen öntött betonhoz KompaX 3 SN074664 - 1294-27

MásolásMásolás
KAISER - Univerzális lámpadoboz helyszínen öntött betonhoz KompaX 3 SN074664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmazás - helyszínen öntött betonhoz

  • HV-lámpákhoz használható - Nem

  • LED-fényforráshoz alkalmas - Igen

  • NV-lámpákhoz alkalmas - Nem

  • Max. lámpaátmérő - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN074664

Gyártói cikkszám

1294-27

Gyártói típuskód

1294-27

Alkalmazás:

helyszínen öntött betonhoz

HV-lámpákhoz használható:

Nem

LED-fényforráshoz alkalmas:

Igen

NV-lámpákhoz alkalmas:

Nem

Max. lámpaátmérő:

300 mm

Anyag:

műanyag

Beépítési magasság/-mélység:

111 mm

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Beépítő keret/doboz süllyeszthető lámpatesthez ; Univerzális lámpadoboz helyszínen öntött betonhoz KompaX 3