Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KAISER - Vezeték átvezető tűzvédelmi falazatba DS 90 10/100 SN017611 - 945903

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - késztermék válaszfal

  • Alak - kerek

  • Külső átmérő - 74 mm

  • Lemezvastagság/termékhossz - 100 mm

  • Belső átmérő - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013456536289

Sonepar cikkszám

SN017611

Gyártói cikkszám

945903

Gyártói típuskód

945903

Kivitel:

késztermék válaszfal

Alak:

kerek

Külső átmérő:

74 mm

Lemezvastagság/termékhossz:

100 mm

Belső átmérő:

40 mm

Tartozék szükséges:

Nem

Külső magasság:

86.5 mm

Min. falvastagság:

100 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

21 mm

Gipszkartonhoz alkalmas:

Igen

Tömör falhoz alkalmas:

Igen

Tömör mennyezethez alkalmas:

Nem

Álapdlóhoz alkalmas:

Nem

Álmennyezethez alkalmas:

Nem

Műanyag csövekhez alkalmas:

Igen

Tűzgátló szükséges min. belső vastagsága:

Nem

100%-os tűzgátlás érhető el:

Igen

Min. tűzállósági osztály az EN 13501-2 szerint:

EI30

Időjárásálló:

Nem

Max. tűzállósági osztály az EN 13501-2 szerint:

EI90

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; Vezeték átvezető tűzvédelmi falazatba DS 90 10/100