KAISER - Vezeték átvezető tűzvédelmi falazatba DS 90/120mm SN152187 - 9459-04
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - késztermék válaszfal
Alak - kerek
Külső átmérő - 120 mm
Belső átmérő - 74 mm
Tartozék szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152187
Gyártói cikkszám
9459-04
Gyártói típuskód
945904
Kivitel:
késztermék válaszfal
Alak:
kerek
Külső átmérő:
120 mm
Belső átmérő:
74 mm
Tartozék szükséges:
Nem
Külső magasság:
192 mm
Min. falvastagság:
100 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
29 mm
Gipszkartonhoz alkalmas:
Igen
Tömör falhoz alkalmas:
Igen
Tömör mennyezethez alkalmas:
Nem
Álapdlóhoz alkalmas:
Nem
Álmennyezethez alkalmas:
Nem
Műanyag csövekhez alkalmas:
Igen
Tűzgátló szükséges min. belső vastagsága:
Nem
100%-os tűzgátlás érhető el:
Igen
Min. tűzállósági osztály az EN 13501-2 szerint:
EI30
Időjárásálló:
Nem
Max. tűzállósági osztály az EN 13501-2 szerint:
EI90