KAISER - Vezetékcsupaszoló 3x1,5-5x2,5-ig AMZ-2 G49653 - 119002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 15-25 mm2
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013456441408
Sonepar cikkszám
G49653
Gyártói cikkszám
119002
Gyártói típuskód
119002
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
15-25 mm2
Cserélhető kés:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló 3x1,5-5x2,5-ig AMZ-2