KAISER - Vizmérték dobozállító G40510 - 119060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légbuborékok száma - 1
Mágneses - Nem
Elektronikus - Nem
Lézerrel - Nem
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4013456441903
Sonepar cikkszám
G40510
Gyártói cikkszám
119060
Gyártói típuskód
119060
Légbuborékok száma:
1
Mágneses:
Nem
Elektronikus:
Nem
Lézerrel:
Nem
Anyag:
műanyag
Beállítható:
Igen
Átmérő:
68 mm
Fogó nyílások száma:
1
Profil:
négyszögletes
Csúszásgátló betéttel:
Igen
Megerősítő bordákkal:
Igen
Fej feletti mérés (fordított helyzetben történő mérés):
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Tartozék süllyesztett dobozhoz ; Vizmérték dobozállító