Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Alumínium profil ledszalaghoz K 2m (10db/cs) SN098725 - 26549

MásolásMásolás
KANLUX - Alumínium profil ledszalaghoz K 2m (10db/cs) SN098725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098725

Gyártói cikkszám

26549

Gyártói típuskód

PROFILO K profil

Hosszúság:

2000 mm

RUNPO1 - 4 mm külső átmérőjű speciális műanyag kábel behúzó szalag. RUNPO1 előnye a szabadalmaztatott rugalmas kiindulási RUNPOGLIDER, amely kiváló hajlítási és sikló viselkedést és 150 kg-os terhelést jelent. A másik oldalon egy O 6 mm-es menet van, csavarozott fejjel A RUNPO1 leginkább rövid távolságokra és kisebb csőátmérőre használják, a RUNPOGLIDER-t a tetején lévő nagyobb fűzőlyukkal kell húzni - lehetővé teszi a szűk területek áthatolását is.