Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Áramsín 1000mm TEAR N TR 1M-B fekete SN134606 - 33231

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Áramsín 1000mm TEAR N TR 1M-B fekete SN134606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Csoportok/fázisok száma - 3

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 1000 mm

  • Alkalmas függesztésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339332318

Sonepar cikkszám

SN134606

Gyártói cikkszám

33231

Gyártói típuskód

TEAR N TR 1M-B sín

Névleges feszültség:

220-240 V

Csoportok/fázisok száma:

3

Szín:

fekete

Hosszúság:

1000 mm

Alkalmas függesztésre:

Igen

Alak:

négyszögletű

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Anyag:

alumínium

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Áramsín 1000mm TEAR N TR 1M-B fekete