KANLUX - Áramsín 2000mm TEAR N TR 2M-W fehér SN135341 - 33232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Alkalmas függesztésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339332325
Sonepar cikkszám
SN135341
Gyártói cikkszám
33232
Gyártói típuskód
TEAR N TR 2M-W
Névleges feszültség:
220-240 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alak:
négyszögletű
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Anyag:
alumínium
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Áramsín 2000mm TEAR N TR 2M-W fehér