KANLUX - Csarnokvil 100W LED-es lámpatest 9000lm IP65 SN089176 - 31112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Igen
Védettség (IP) - IP65
Ház színe - fekete
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Lámpateljesítmény - 100-100 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595665311124
Sonepar cikkszám
SN089176
Gyártói cikkszám
31112
Gyártói típuskód
HIBO LED 100W-NW lámpa
Fényforrással:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fekete
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Külső átmérő:
300 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
9000-0 lm
Feszültség fajtája:
AC
Lámpatestek - Csarnokvil 100W LED-es lámpatest 9000lm IP65