KANLUX - Csőventilátor 230VAC 100m3/h átm 100mm 19W GT57598 - 70900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 100 m3/h
Motor 2 fordulatszámmal - Nem
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 230 V
Teljesítményfelvétel - 0.019 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339709004
Sonepar cikkszám
GT57598
Gyártói cikkszám
70900
Gyártói típuskód
WK 10 csőventilátor
Légtömeg terhelés nélkül:
100 m3/h
Motor 2 fordulatszámmal:
Nem
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
230 V
Teljesítményfelvétel:
0.019 kW
Ház átmérője:
100 mm
Csatlakozás:
csővég
Hosszúság:
98 mm
Ház anyaga:
műanyag
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 100m3/h átm 100mm 19W