Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Csőventilátor 230VAC 150m3/h átm 120mm 20W GT48347 - 70901

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Csőventilátor 230VAC 150m3/h átm 120mm 20W GT48347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 150 m3/h

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339709011

Sonepar cikkszám

GT48347

Gyártói cikkszám

70901

Gyártói típuskód

WK 12 csőventilátor

Légszállítás:

150 m3/h

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 150m3/h átm 120mm 20W