Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Csőventilátor 230VAC 200m3/h átm 150mm 22W GT70957 - 70903

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Csőventilátor 230VAC 200m3/h átm 150mm 22W GT70957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légszállítás - 200 m3/h

  • Hálózati frekvencia - 50 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5905339709035

Sonepar cikkszám

GT70957

Gyártói cikkszám

70903

Gyártói típuskód

WK 15 csőventilátor

Légszállítás:

200 m3/h

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 230VAC 200m3/h átm 150mm 22W