KANLUX - DOMO 01-1500-050 pezs SX131417 - 25061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csatlakozó csőátmérő - 16/20 mm
Bevezetések száma - 10
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339250612
Sonepar cikkszám
SX131417
Gyártói cikkszám
25061
Gyártói típuskód
25061
Alak:
négyszögletű
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Csatlakozó csőátmérő:
16/20 mm
Bevezetések száma:
10
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Hosszúság:
89 mm
Szélesség:
42 mm
Mélység:
37 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
pattintós
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs