KANLUX - Dugvilla párazáró IP44 GT66100 - 4863
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP44
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5905339048639
Sonepar cikkszám
GT66100
Gyártói cikkszám
4863
Gyártói típuskód
GRIP W/US
Kivitel:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP44
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; KANLUX ; Dugvilla párazáró IP44